Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-8S-M-W3/2

  • ERIKS:11356212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,64 €/ Unitéhors TVA

55,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
8S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
80 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
226 mm
L2
168 mm
ØD1
30 mm
S
15 mm