Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-8S-M-W1/2

  • ERIKS:851493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,50 €/ Unitéhors TVA

45,38 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
8S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B
80 mm
G
M 20
H
18 mm
L1
226 mm
L2
168 mm
ØD1
30 mm
S
15 mm