Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-7S-M-W5/2

  • ERIKS:14867594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109,60 €/ Unitéhors TVA

132,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
7S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm