19,47 €/ Unitéhors TVA
23,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAL |
Groupe | 7S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 60 mm |
G | M 16 |
H | 12 mm |
L1 | 180 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 24 mm |
S | 10 mm |