Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-7S-M-W2/2

  • ERIKS:851485
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,28 €/ Unitéhors TVA

19,70 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
7S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
60 mm
G
M 16
H
12 mm
L1
180 mm
L2
122 mm
ØD1
24 mm
S
10 mm