Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-6S-U-W2

  • ERIKS:14396983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
6S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
45 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm