Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-6S-M-W5

  • ERIKS:763136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,13 €/ Unitéhors TVA

66,71 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
6S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
45 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm