Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-6S-M-W2

  • ERIKS:851477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,57 €/ Unitéhors TVA

11,58 €TVA incluse

143 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
6S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
45 mm
G
M 12
H
8 mm
L1
140 mm
L2
90 mm
ØD1
20 mm
S
10 mm