Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-5S-U-W2

  • ERIKS:14396982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,93 €/ Unitéhors TVA

4,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
5S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
100 mm
L2
60 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm