Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-4S-M-W5

  • ERIKS:824178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,81 €/ Unitéhors TVA

34,86 €TVA incluse

120 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
4S
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
86 mm
L2
45 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm