19,61 €/ Unitéhors TVA
23,73 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAL |
Groupe | 4S |
Matériau | Acier inoxydable 304 (V2A) |
B | 30 mm |
G | M10 |
H | 8 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 18 mm |
S | 8 mm |