Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-4S-M-W3

  • ERIKS:11356322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,27 €/ Unitéhors TVA

5,17 €TVA incluse

213 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
4S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
86 mm
L2
45 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm