3,62 €/ Unitéhors TVA
4,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAL |
Groupe | 4S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B | 30 mm |
G | M10 |
H | 8 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 18 mm |
S | 8 mm |