Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-3S-M-W4

  • ERIKS:11356325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,73 €/ Unitéhors TVA

22,66 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
3S
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
74 mm
L2
33 mm
ØD1
18 mm
S
8 mm