396,75 €/ Unitéhors TVA
480,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAL |
Groupe | 12S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B | 180 mm |
G | M 30 |
H | 38 mm |
L1 | 680 mm |
L2 | 534 mm |
ØD1 | 50 mm |
S | 30 mm |