Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-11S-M-W1

  • ERIKS:11356207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

305,19 €/ Unitéhors TVA

369,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
11S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B
160 mm
G
M 30
H
38 mm
L1
520 mm
L2
395 mm
ØD1
50 mm
S
30 mm