Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAL-10S-M-W4

  • ERIKS:14867590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 099,05 €/ Unitéhors TVA

1 329,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL
Groupe
10S
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
120 mm
G
M 30
H
21 mm
L1
340 mm
L2
265 mm
ØD1
45 mm
S
25 mm