Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder simple SPAD-4S-M-W1

  • ERIKS:13917996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,21 €/ Unitéhors TVA

14,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAD
Groupe
4S-D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B
30 mm
G
M10
H
8.5 mm
L1
130 mm
L2
90 mm
ØD
18 mm
S
8 mm