Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-8-M-W5

  • ERIKS:11356261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,68 €/ Unitéhors TVA

32,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPV
Groupe
8
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
178 mm
L2
120 mm
L3
162 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
5 mm