3,02 €/ Unitéhors TVA
3,65 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | SPV |
Groupe | 7 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 150 mm |
L2 | 94 mm |
L3 | 136 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD4 | 6.5 mm |
S | 5 mm |