Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-6-M-W5

  • ERIKS:11356259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,36 €/ Unitéhors TVA

16,17 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPV
Groupe
6
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
115 mm
L2
66 mm
L3
100 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm