Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-5D-M-W3-OV

  • ERIKS:14867696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,95 €/ Unitéhors TVA

21,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SPV
Groupe
5D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 8
H
10.3 mm
L1
136 mm
L2
120 mm
ØD1
14 mm
ØD4
9 mm
S
5 mm