Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-5-M-W2

  • ERIKS:851175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,61 €/ Unitéhors TVA

1,95 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPV
Groupe
5
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
100 mm
L2
52 mm
L3
86 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm