Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-4-M-W5

  • ERIKS:1019059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,49 €/ Unitéhors TVA

15,11 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPV
Groupe
4
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
87 mm
L2
40 mm
L3
73 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm