Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-4-M-W4

  • ERIKS:11356255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPV
Groupe
4
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
87 mm
L2
40 mm
L3
73 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm