Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-3-M-W4

  • ERIKS:11356669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,56 €/ Unitéhors TVA

10,36 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPV
Groupe
3
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
78 mm
L2
33 mm
L3
64 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm