13,72 €/ Unitéhors TVA
16,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | SPV |
Groupe | 2 |
Matériau | Aluminium |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 56 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD4 | 6.5 mm |
S | 3 mm |