Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-2-M-W3

  • ERIKS:11327221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,67 €/ Unitéhors TVA

2,02 €TVA incluse

160 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPV
Groupe
2
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
70 mm
L2
26 mm
L3
56 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm