Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-1D-M-W3-OV

  • ERIKS:14867646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,66 €/ Unitéhors TVA

16,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
SPV
Groupe
1D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 6
H
8.3 mm
L1
64 mm
L2
50 mm
ØD1
11.8 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm