1,56 €/ Unitéhors TVA
1,89 €TVA incluse
351 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | SPV |
Groupe | 1A |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 64 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 50 mm |
ØD1 | 12 mm |
ØD4 | 6.5 mm |
S | 3 mm |