Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-1a-M-W2

  • ERIKS:851132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,37 €/ Unitéhors TVA

1,66 €TVA incluse

243 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPV
Groupe
1A
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
64 mm
L2
20 mm
L3
50 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm