Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPV-1-M-W3

  • ERIKS:11356250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
SPV
Groupe
1
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
58 mm
L2
24.5 mm
L3
44 mm
ØD1
12 mm
ØD4
6.5 mm
S
3 mm