Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPAL-DUEB-9S-M-W1

  • ERIKS:11356220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

67,10 €/ Unitéhors TVA

81,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groupe
9S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B
90 mm
G
M 24
H
21 mm
L1
370 mm
L2
205 mm
L3
310 mm
ØD1
35 mm
ØD4
31 mm
S
15 mm