62,93 €/ Unitéhors TVA
76,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAL-DUEB |
Groupe | 8S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 80 mm |
G | M 20 |
H | 18 mm |
L1 | 309 mm |
L2 | 168 mm |
L3 | 259 mm |
ØD1 | 30 mm |
ØD4 | 26 mm |
S | 15 mm |