13,09 €/ Unitéhors TVA
15,84 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAL-DUEB |
Groupe | 6S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Phosphaté |
B | 45 mm |
G | M 12 |
H | 8 mm |
L1 | 187 mm |
L2 | 90 mm |
L3 | 155 mm |
ØD1 | 20 mm |
ØD4 | 16 mm |
S | 10 mm |