Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPAL-DUEB-5S-M-W3

  • ERIKS:11356337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groupe
5S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
140 mm
L2
60 mm
L3
112 mm
ØD1
18 mm
ØD4
13 mm
S
8 mm