Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPAL-DUEB-4S-M-W3

  • ERIKS:11356336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groupe
4S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
125 mm
L2
45 mm
L3
97 mm
ØD1
18 mm
ØD4
13 mm
S
8 mm