6,52 €/ Unitéhors TVA
7,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAL-DUEB |
Groupe | 3S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
G | M10 |
H | 8 mm |
L1 | 113 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 85 mm |
ØD1 | 18 mm |
ØD4 | 13 mm |
S | 8 mm |