Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder prolongée SPAL-DUEB-3S-M-W2

  • ERIKS:11356188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,73 €/ Unitéhors TVA

6,93 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Type
SPAL-DUEB
Groupe
3S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Phosphaté
B
30 mm
G
M10
H
8 mm
L1
113 mm
L2
33 mm
L3
85 mm
ØD1
18 mm
ØD4
13 mm
S
8 mm