177,57 €/ Unitéhors TVA
214,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Type | SPAL-DUEB |
Groupe | 10S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
B | 120 mm |
G | M 30 |
H | 21 mm |
L1 | 460 mm |
L2 | 265 mm |
L3 | 400 mm |
ØD1 | 45 mm |
ØD4 | 31 mm |
S | 25 mm |