Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder multiple RAP-6-90-5-M-W5

  • ERIKS:11356311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,33 €/ Unitéhors TVA

71,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
RAP
Groupe
6
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
450 mm
L2
66 mm
L3
90 mm
S
4 mm