Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder multiple RAP-4D-90-5-M-W1

  • ERIKS:11356351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,75 €/ Unitéhors TVA

14,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
RAP
Groupe
4D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L1
444 mm
L2
90 mm
L3
42 mm
ØD
14 mm
S
5 mm