Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder multiple RAP-4-60-5-M-W3

  • ERIKS:11356296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,04 €/ Unitéhors TVA

12,15 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
RAP
Groupe
4
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
300 mm
L2
40 mm
L3
60 mm
S
4 mm