Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder multiple RAP-3D-72-5-M-W3

  • ERIKS:11356355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,29 €/ Unitéhors TVA

14,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
RAP
Groupe
3D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L1
358 mm
L2
72 mm
L3
35 mm
ØD
14 mm
S
5 mm