Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder multiple RAP-3D-72-5-M-W1

  • ERIKS:11356350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Type
RAP
Groupe
3D
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
B
30 mm
G
M 8
H
6 mm
L1
358 mm
L2
72 mm
L3
35 mm
ØD
14 mm
S
5 mm