Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder multiple RAP-3-52-10-M-W4

  • ERIKS:11356302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

69,82 €/ Unitéhors TVA

84,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
RAP
Groupe
3
Matériau
Acier inoxydable 304 (V2A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
521 mm
L2
33 mm
L3
52 mm
S
4 mm