10,65 €/ Unitéhors TVA
12,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | RAP |
Groupe | 2D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
G | M 8 |
H | 6 mm |
L1 | 288 mm |
L2 | 58 mm |
L3 | 28 mm |
ØD | 14 mm |
S | 5 mm |