18,74 €/ Unitéhors TVA
22,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Type | RAP |
Groupe | 2 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
D | 12 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 442 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 44 mm |
S | 4 mm |