Eriks
STAUFF

STAUFF Plaque à souder multiple RAP-2-44-10-M-W5

  • ERIKS:11356307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,30 €/ Unitéhors TVA

102,00 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Type
RAP
Groupe
2
Matériau
Acier inoxydable 316 (V4A)
B
30 mm
D
12 mm
G
M 6
H
6.5 mm
L1
442 mm
L2
26 mm
L3
44 mm
S
4 mm