9,12 €/ Unitéhors TVA
11,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Type | RAP |
Groupe | 1D |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
B | 30 mm |
G | M 6 |
H | 6.5 mm |
L1 | 196 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 18 mm |
ØD | 12 mm |
S | 3 mm |